text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-52 SCREW JACK WITH MAGNETIC

Numero articolo 73320AMF
Diametro esterno (mm) 50
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 100
Altezza (mm) 62 - 62
Accessori

Specifiche

Diametro esterno (mm) 50
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 100
Altezza (mm) 62 - 62
Accessori
Parte No
Weight per piece (g) 700
Codice merceologico 84662020

Descrizione

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numeri di articolo

Numero articolo 73320AMF
EAN 4020772073329
UBB 500617804538
UNSPSC 27112102
Nr articolo produttore  73320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.