Ricambi e accessori
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Morsetti
Ricambi e accessori
73403AMF
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
6400M-100 SCREW JACK WITH MAGNETIC
Aggiungi come preferito
Numero articolo
73403AMF
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di accessori/componenti
Altro
Carico utile
100
Altezza (mm)
110 - 110
Accessori
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di accessori/componenti
Altro
Carico utile
100
Altezza (mm)
110 - 110
Accessori
SÌ
Parte
No
Weight per piece (g)
1010
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base
Numeri di articolo
Numero articolo
73403AMF
EAN
4020772073404
UBB
500617805295
UNSPSC
27112102
Nr articolo produttore
73403