text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 70 SCREW JACK

Numero articolo 72405AMF
Diametro esterno (mm) 50
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 100
Altezza (mm) 70 - 70
Accessori

Specifiche

Diametro esterno (mm) 50
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 100
Altezza (mm) 70 - 70
Accessori
Parte No
Weight per piece (g) 640

Descrizione

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numeri di articolo

Numero articolo 72405AMF
EAN 4020772072407
UBB 500617797450
UNSPSC 27112102
Nr articolo produttore  72405
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.