Ricambi e accessori
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Morsetti
Ricambi e accessori
72389AMF
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
6400- 52 SCREW JACK
Aggiungi come preferito
Numero articolo
72389AMF
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di accessori/componenti
Altro
Carico utile
100
Altezza (mm)
52 - 52
Accessori
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di accessori/componenti
Altro
Carico utile
100
Altezza (mm)
52 - 52
Accessori
SÌ
Parte
No
Weight per piece (g)
550
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads
Numeri di articolo
Numero articolo
72389AMF
EAN
4020772072384
UBB
500617797294
UNSPSC
27112102
Nr articolo produttore
72389