Ricambi e accessori
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Morsetti
Ricambi e accessori
72439AMF
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
6400-210 SCREW JACK
Aggiungi come preferito
Numero articolo
72439AMF
Diametro esterno (mm)
70
Tipo di accessori/componenti
Altro
Carico utile
170
Altezza (mm)
210 - 210
Accessori
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro esterno (mm)
70
Tipo di accessori/componenti
Altro
Carico utile
170
Altezza (mm)
210 - 210
Accessori
SÌ
Parte
No
Weight per piece (g)
4300
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads
Numeri di articolo
Numero articolo
72439AMF
EAN
4020772072438
UBB
500617797781
UNSPSC
27112102
Nr articolo produttore
72439