text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-25-39 SET OF PARALLELS

Numero articolo 372839AMF
Altezza 39
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza (mm) 110
Numero di parti 8
Accessori

Specifiche

Altezza 39
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza (mm) 110
Numero di parti 8
Accessori
Parte No
Weight per piece (g) 490

Descrizione

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Numeri di articolo

Numero articolo 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Nr articolo produttore  372839
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.