text.skipToContent text.skipToNavigation

600


The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numero articolo 504482FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 600
Materiale Steel
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 600 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 600
Materiale Steel
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 3398.6
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descrizione

The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numeri di articolo

Numero articolo 504482FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819586
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  504482
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.