text.skipToContent text.skipToNavigation

6


With the fischer toggle fixing KD components such as lights can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installa

Numero articolo 80186FIS
Diametro
Lunghezza
Design Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 130
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 100 mm
Design Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 130
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 16
Spessore massimo della piastra (mm) 60
Profondità minima della cavità (mm) 70
Con rondella
Con dado esagonale
Con dado a ghianda No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 56.795
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Descrizione

With the fischer toggle fixing KD components such as lights can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation.

Numeri di articolo

Numero articolo 80186FIS
EAN 4006209801864
UBB 500616776752
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  80186
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.