text.skipToContent text.skipToNavigation

6


With the fischer toggle KDR components can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. The toggle is fitted with a practical round hook.

Numero articolo 26439FIS
Diametro
Lunghezza
Design Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 130
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 100 mm
Design Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 130
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 16
Spessore massimo della piastra (mm) 35
Profondità minima della cavità (mm) 70
Con rondella
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 57.775
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Codice merceologico 7318190090

Descrizione

With the fischer toggle KDR components can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. The toggle is fitted with a practical round hook.

Numeri di articolo

Numero articolo 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  26439
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.