text.skipToContent text.skipToNavigation

5X65 H


The fischer cavity metal anchor HM-H is a versatile cavity fixing with an angle hook for all panel building materials. The fixing is set with the fischer installation pliers HM-Z 1 in the pre-positioned installation. The fixing is pulled in the cavity against the board building material with the pliers. In this case, the expanding arms swing open and pr

Numero articolo 62326FIS
Protezione della superficie Galvanized
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 65
Profondità minima del foro (mm) 71
Con vite No
Dimensione della filettatura (metrica) 5
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Galvanized
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 65
Profondità minima del foro (mm) 71
Con vite No
Dimensione della filettatura (metrica) 5
Con filettatura
Diametro del foro (mm) 10
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 22.482
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descrizione

The fischer cavity metal anchor HM-H is a versatile cavity fixing with an angle hook for all panel building materials. The fixing is set with the fischer installation pliers HM-Z 1 in the pre-positioned installation. The fixing is pulled in the cavity against the board building material with the pliers. In this case, the expanding arms swing open and press onto the reverse side of the board. As an alternative, it is also possible to assemble manually. The cavity metal anchor HM-H is suitable for fixing lights, pictures, and lightweight wall shelves in internal areas.

Numeri di articolo

Numero articolo 62326FIS
EAN 4048962164930
UBB 500616770631
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  519781
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.