text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 56-63 hinged pipe clamp


Le collier articulé fischer FGRS avec garniture d'isolation phonique pour la fixation de tuyauteries. La vis pendulaire permet un montage simple d'une seule main. Ecrou de raccordement avec filetage M 8 pour la fixation de tiges filetées ou goujons.

Article number 79428FIS
Colour Grey
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Quality class Other
Material Steel
Suitable for cast iron pipe Yes
Packed per 1

Specifications

Colour Grey
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Quality class Other
Material Steel
Suitable for cast iron pipe Yes
Suitable for steel tube Yes
Suitable for copper tube Yes
Connection facility Internal thread
Connection size, connection facility M8
Suitable for stainless steel tube Yes
Suitable for aluminium tube Yes
Suitable for plastic tube Yes
Suitable for pipe coil Yes
Lock facility Screw
Suitable for thin-walled pipe Yes
Brand Fischer
Weight per piece (g) 102.974
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Commodity code 73269098

Description

Le collier articulé fischer FGRS avec garniture d'isolation phonique pour la fixation de tuyauteries. La vis pendulaire permet un montage simple d'une seule main. Ecrou de raccordement avec filetage M 8 pour la fixation de tiges filetées ou goujons.

Article numbers

Article number 79428FIS
EAN 4006209794289
UBB 500616848122
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79428
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.