text.skipToContent text.skipToNavigation

582130 VIRT.PROT.GOGGLES POLY AMBER/PC


Gli occhiali di sicurezza 3M™ Virtua™ sono i nostri occhiali di sicurezza senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e aste flessibili sagomate per garantire il comfort. Gli schermi laterali integrati offrono una maggiore protezione dagli oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. I nostri occhiali di sicurezza sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole, mentre le lenti offrono la massima chiarezza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.

Numero articolo 5821303M
Design Occhiali a doppia lente
Peso 87.85
Regolabile No
Vetro libero No
Montaggio su occhiali da vista
Confezionato per 1

Specifiche

Design Occhiali a doppia lente
Peso 87.85
Regolabile No
Vetro libero No
Montaggio su occhiali da vista
Con alette laterali e superiori No
Materiale vetro Polycarbonate (PC)
Antigraffio
Antiappannamento No
Colore della lente Amber
A specchio No
Occhiali antiriflesso No
Tipo di ventilazione Direct
Telaio del materiale Plastic
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1757
Codice merceologico 90049010

Descrizione

Gli occhiali di sicurezza 3M™ Virtua™ sono i nostri occhiali di sicurezza senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e aste flessibili sagomate per garantire il comfort. Gli schermi laterali integrati offrono una maggiore protezione dagli oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. I nostri occhiali di sicurezza sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole, mentre le lenti offrono la massima chiarezza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 5821303M
EAN 4046719302697
UBB 500614746856
UNSPSC 46181802
Nr articolo produttore  582130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.