text.skipToContent text.skipToNavigation

54-58


The fischer hinged pipe clamp FGRS with sound insulation insert for fixing pipelines. The pendulum screw allows for simple one-handed installation. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts.

Numero articolo 79427FIS
Colore Grey
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Possibilità di collegamento Filo interno
Dimensioni del collegamento, struttura del collegamento M8
Adatto per tubo in acciaio inox
Adatto per tubo di alluminio
Adatto per tubo di plastica
Adatto per la bobina del tubo
Possibilità di bloccaggio Vite
Adatto per tubi a parete sottile
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 97.118
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).

Descrizione

The fischer hinged pipe clamp FGRS with sound insulation insert for fixing pipelines. The pendulum screw allows for simple one-handed installation. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts.

Numeri di articolo

Numero articolo 79427FIS
EAN 4006209794272
UBB 500616848049
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79427
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.