text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

50-60


The high-quality fischer U-bolt for 2" size with metric thread for installing standing or hanging pipelines as well as pipe routes on profiles and consoles. The U-bolt's two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter.

Numero articolo 24422FIS
Lunghezza
Altezza 82
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 385 mm
Altezza 82
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Tipo di filettatura Metric
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Filettatura a doppia distanza (mm) 69
Diametro esterno del tubo (mm) 60
Marchio Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descrizione

The high-quality fischer U-bolt for 2" size with metric thread for installing standing or hanging pipelines as well as pipe routes on profiles and consoles. The U-bolt's two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter.

Numeri di articolo

Numero articolo 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  24422
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.