Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26438FIS
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
5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
26438FIS
Diametro
Lunghezza
Design
Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm)
130
Dimensione della filettatura (metrica)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
70 mm
Design
Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm)
130
Dimensione della filettatura (metrica)
5
Diametro del foro (mm)
16
Spessore massimo della piastra (mm)
35
Profondità minima della cavità (mm)
70
Con rondella
SÌ
marca
Fischer
Weight per piece (g)
48.876
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
With the fischer toggle KDR components can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The toggle is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. The toggle is fitted with a practical round hook.
Numeri di articolo
Numero articolo
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Nr articolo produttore
26438
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare