text.skipToContent text.skipToNavigation

45


The fischer bolt connector plate SBB is a fastening element made from zinc-plated steel. The bolt connector plate with double thread is driven into double holders and assembly brackets.

Numero articolo 79706FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Lunghezza (mm) 45
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 45 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Lunghezza (mm) 45
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Filettatura completa No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 16.466
Codice merceologico 7318159590

Descrizione

The fischer bolt connector plate SBB is a fastening element made from zinc-plated steel. The bolt connector plate with double thread is driven into double holders and assembly brackets.

Numeri di articolo

Numero articolo 79706FIS
EAN 4006209797068
UBB 500616858014
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79706
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.