text.skipToContent text.skipToNavigation

45/60


The fischer insulation support DHK is the cost-effective plastic insulation support for insulating boards with high compressive strength. The DHK is knocked in the push-through installation using a hammer. When knocking in, the ribs expand in the drill hole and the DHK is ideally pressed in. The fischer insulation support DHK is suitable for anchoring i

Numero articolo 80893FIS
Design Altro
Lunghezza (mm) 85
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza (mm) 85
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 30
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza No
Con bordo No
Adatto per il fissaggio con fascette No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 5.732

Descrizione

The fischer insulation support DHK is the cost-effective plastic insulation support for insulating boards with high compressive strength. The DHK is knocked in the push-through installation using a hammer. When knocking in, the ribs expand in the drill hole and the DHK is ideally pressed in. The fischer insulation support DHK is suitable for anchoring insulating boards in solid and perforated brick, concrete, and aerated concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 80893FIS
EAN 4006209808931
UBB 500616690037
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80893
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.