text.skipToContent text.skipToNavigation

41/41-300


The fischer cantilever arm FCA allows for quick and easy installation of pipelines along the wall, for example. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numero articolo 77359FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 300
Materiale Steel
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 300 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 300
Materiale Steel
Marchio Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descrizione

The fischer cantilever arm FCA allows for quick and easy installation of pipelines along the wall, for example. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numeri di articolo

Numero articolo 77359FIS
EAN 4006209773574
UBB 500616841358
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  77359
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.