text.skipToContent text.skipToNavigation

400


The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numero articolo 504479FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 400
Materiale Steel
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 400 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 400
Materiale Steel
Marchio Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descrizione

The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numeri di articolo

Numero articolo 504479FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819339
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  504479
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.