Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26437FIS
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
4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
26437FIS
Diametro
Lunghezza
Design
Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm)
95
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Diametro del foro (mm)
14
Spessore massimo della piastra (mm)
35
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
70 mm
Design
Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm)
95
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Diametro del foro (mm)
14
Spessore massimo della piastra (mm)
35
Profondità minima della cavità (mm)
34
Con rondella
SÌ
marca
Fischer
Weight per piece (g)
23.18
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
26437FIS
EAN
3120010011500
UBB
500616720073
UNSPSC
31162103
Nr articolo produttore
26437
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare