text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Wheel brush 115X19MMXM14

Numero articolo 075823M
Numero massimo di giri (1/min) 12000
Diametro 115
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 12000
Diametro 115
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 120
Spargimento Open
Marchio 3M
Weight per piece (g) 58.9

Descrizione

I dischi in setola Scotch-Brite™ sono caratterizzati da grani abrasivi in ceramica e setole flessibili sagomate che offrono un contatto superficiale maggiore rispetto alle spazzole metalliche e mantengono le proprietà abrasive per tutta la durata del disco. I nostri dischi in setola rimuovono vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da aree di grandi dimensioni.Utilizzate i dischi in setola Scotch-Brite™, progettati per durare più a lungo dei dischi a filo e di altri dischi abrasivi. I nostri dischi in setola funzionano bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. In condizioni di utilizzo normale, le setole flessibili rimangono in posizione sicura e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Questi dischi non contengono filamenti metallici, per una maggiore sicurezza.Questi dischi sono caratterizzati dalla miscela di ossido di alluminio ceramico 3M™, un minerale ceramico progettato con un processo che migliora la tenacità e la durezza della grana, per prestazioni di alto livello. La miscela ceramica di ossido di alluminio è progettata per fratturarsi frequentemente e supera gli abrasivi in ossido di alluminio sia in termini di velocità di taglio che di durata. Perfetti per l'asportazione da moderata a pesante e per la finitura, gli abrasivi ceramici sono costruiti per tagliare velocemente e per gestire applicazioni con calore e stress intensi.Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati in una matrice di fibre non tessute. La combinazione di abrasivi e materiale non tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è fresco e resistente al carico, il che consente ai minerali abrasivi di tagliare ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre.

Numeri di articolo

Numero articolo 075823M
UBB 500614716990
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  7582A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.