text.skipToContent text.skipToNavigation

Visiera 3M trasparente WP96CL


3M™ WP-Series Faceshields è una gamma di schermi facciali in policarbonato e acetato, certificati secondo la norma EN 166:2001 e progettati per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali. Questi schermi facciali sono progettati per adattarsi ai caschi di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e ai copricapo H8. Gli

Article number 1K519437
Adatto per Protezione viso/occhi
Tipo di accessori/componenti Scudo
Riutilizzabili
Marchio 3M
Packed per 1

Specifications

Adatto per Protezione viso/occhi
Tipo di accessori/componenti Scudo
Riutilizzabili
Marchio 3M

Description

3M™ WP-Series Faceshields è una gamma di schermi facciali in policarbonato e acetato, certificati secondo la norma EN 166:2001 e progettati per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali. Questi schermi facciali sono progettati per adattarsi ai caschi di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e ai copricapo H8. Gli schermi facciali trasparenti 3M™ della serie WP sono certificati secondo la norma EN 166 e progettati per fornire protezione contro vari rischi industriali, tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV, spruzzi di liquidi o di metallo fuso. Sono di classe ottica 1 e forniscono protezione contro le particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B, o contro le particelle a bassa energia (45 m/s), grado F. I nostri schermi facciali trasparenti della serie WP sono realizzati in acetato o policarbonato. Sono progettati per adattarsi alla serie 3M™ X5000 SecureFit™ utilizzando il sistema di montaggio U5B Faceshield e il copricapo H8. La funzione snap-in rende facile e veloce il collegamento dei facciali al supporto del facciale. Tutti gli schermi facciali della serie WP sono compatibili con gli occhiali di sicurezza integrati negli elmetti 3M™ V9, con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ e con le cuffie di comunicazione.

Article numbers

Article number 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  WP96CL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.