text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vesaflo ABE2K1P Filter for TR-600 Powered Air Turbo 283 x 679 x 158mm


3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Filters, TR-600 & TR-800 Series è la nostra gamma di filtri da utilizzare con i respiratori 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirators TR-600 & TR-800 Series e con un copricapo, un cappuccio o un facciale approvato 3M™. I filtri sono disponibili in una gamma di opzioni che coprono i rischi legati al solo particolato, o per i rischi contenenti una combinazione di gas, vapori e particolato.Proteggetevi da polveri, nebbie, fumi, gas e vapori (o da una combinazione di questi rischi) con i filtri per respiratori ad aria compressa 3M™ Versaflo™, Serie TR-600 e TR-800.I nostri filtri sono progettati per essere utilizzati con i turbocompressori ad aria compressa 3M™ Versaflo™ Serie TR-600 e TR-800 e sono approvati CE. I filtri sono facili da collegare all'unità turbo e i respiratori 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator, TR-602E e TR-802E, sono dotati di un allarme acustico e visivo (anche a vibrazione sul TR-602E) che indica quando sostituire il filtro.

Numero articolo 0Q939162
Tipo di connessione Altro
Tipo di costruzione Cartridge
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico
Protegge dai gas acidi
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di connessione Altro
Tipo di costruzione Cartridge
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico
Protegge dai gas acidi
Protegge dall'ammoniaca
Protegge dalla metilammina No
Protegge dalla formaldeide No
Protegge dal mercurio
Protegge dal cloro No
Protegge dal cloruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di zolfo No
Protegge dall'idrogeno solforato No
Protegge dal fluoruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di cloro No
Marchio 3M
Codice merceologico 84213985
Model Versaflo
Type CR180812420

Descrizione

3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Filters, TR-600 & TR-800 Series è la nostra gamma di filtri da utilizzare con i respiratori 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirators TR-600 & TR-800 Series e con un copricapo, un cappuccio o un facciale approvato 3M™. I filtri sono disponibili in una gamma di opzioni che coprono i rischi legati al solo particolato, o per i rischi contenenti una combinazione di gas, vapori e particolato.Proteggetevi da polveri, nebbie, fumi, gas e vapori (o da una combinazione di questi rischi) con i filtri per respiratori ad aria compressa 3M™ Versaflo™, Serie TR-600 e TR-800.I nostri filtri sono progettati per essere utilizzati con i turbocompressori ad aria compressa 3M™ Versaflo™ Serie TR-600 e TR-800 e sono approvati CE. I filtri sono facili da collegare all'unità turbo e i respiratori 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator, TR-602E e TR-802E, sono dotati di un allarme acustico e visivo (anche a vibrazione sul TR-602E) che indica quando sostituire il filtro.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Q939162
UBB 500694312579
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  TR-6580E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.