text.skipToContent text.skipToNavigation

Elmetto di sicurezza 3M Peltor G3000 Bianco


L'elmetto 3M™ Serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con i lavoratori del settore industriale e forestale. È destinato all'uso in ambienti difficili che richiedono una protezione efficace, un'eccellente ventilazione e un campo visivo massimo. Il design sottile fa sì che gli oggetti che cadono scivolino via facilmente e non spostino il

Artikelnummer 4I442768
Colore White
Design Stile berretto
Peso 350
Regolazione Altro
Dimensioni (mm) 530 - 620
Verpakt per 1

Specificaties

Colore White
Design Stile berretto
Peso 350
Regolazione Altro
Dimensioni (mm) 530 - 620
Materiale Polietilene (PE)
Con fascia antisudore
Sospensione 4 punti
Alta visibilità (colori di segnalazione)
Con protezione per il collo No
Con schermo facciale No
Con paraorecchie No
Testato VDE
Marchio 3M
Model Uvicator
Type 7100001960

Omschrijving

L'elmetto 3M™ Serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con i lavoratori del settore industriale e forestale. È destinato all'uso in ambienti difficili che richiedono una protezione efficace, un'eccellente ventilazione e un campo visivo massimo. Il design sottile fa sì che gli oggetti che cadono scivolino via facilmente e non spostino il casco dalla sua posizione. Il design morbidamente arrotondato, senza componenti taglienti o sporgenti, la fodera estremamente confortevole e la semplice regolazione del cinturino del collo rendono il G3000 unico nel suo genere.Per una protezione della testa progettata per ambienti difficili, utilizzate 3M™ Hard Hat Serie G3000. I caschi soddisfano i requisiti della norma EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (da dietro a davanti).Il nostro elmetto è disponibile con sospensione pinlock o a cricchetto e con fascia antisudore in plastica o in pelle. Presenta un design dolcemente arrotondato che offre un buon campo visivo e aiuta a evitare che le parti si impiglino su cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione che, distribuiti su un'ampia superficie, offrono il massimo flusso d'aria, aumentando il comfort di chi lo indossa. Una visiera corta offre una migliore visibilità verso l'alto e un disco sensore 3M™ Uvicator™ indica quando l'elmetto è stato esposto eccessivamente ai raggi UV ed è ora di sostituirlo. La bardatura della testa può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Gli elmetti soddisfano i requisiti della norma EN 397:212+A1:2012 con la bardatura ruotata di 180° (da dietro a davanti) e le versioni elettricamente isolate soddisfano la norma EN 50365:2002 per l'uso su impianti a bassa tensione.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I442768
EAN 7318640053694
UBB 500512535294
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer G30NUVVI
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.