text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tuta 4510 Bianco XL


La tuta protettiva 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, alcune polveri pericolose e schizzi di liquidi limitati. La tuta protettiva 3M™ 4510, certificata CAT III, offre una protezione di tipo 5 contro le polveri pericolose e di tipo 6 contro gli spruzzi di liquidi. La tuta protettiva 3M 4510 soddisfa una serie di standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 Agenti infettivi, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polvere EN ISO 13982-1. Include un cappuccio a 2 pannelli ben coperto e una cerniera a 2 vie con patta antitempesta. La vita, i polsini e le caviglie elasticizzate assicurano comfort e una copertura che rimane al suo posto. Il materiale bianco e pulito è realizzato laminando una pellicola di polietilene su una base di morbido polipropilene non tessuto, a bassissima lanugine e resistente. Il rivestimento antistatico riduce le scariche elettrostatiche e contribuisce a minimizzare il rischio di scintille e accensioni. La tuta è leggera e morbida e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità, offrendo al contempo una leggera protezione dagli spruzzi chimici.

Numéro d'article 4510XL3M
Colore White
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Emballé par 1

Spécifications

Colore White
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Materiale Polipropilene (PP)
Versione ignifuga No
Chiusura a pulsante No
Cappuccio rimovibile No
Adatto alla sovrapressione No
A tenuta di fluido
Monouso
Tipo di vestibilità Vestibilità lunga
Idrorepellente
Dimensione (US/CA) XL
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con strisce riflettenti No
Genere Unisex
Protezione dall'acqua/umidità secondo EN 343 No
Protezione da avvertimento secondo EN ISO 20471 No
Protezione dal calore e dalle fiamme secondo EN 11612 No
Lavabile in lavatrice No
Protezione dalla saldatura secondo EN 11611 No
Tenuta stagna No
Con connessione per l'aria fresca No
Marchio 3M
Weight per piece (g) 4713
Codice merceologico 62101098
Model 4510

La description

La tuta protettiva 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, alcune polveri pericolose e schizzi di liquidi limitati. La tuta protettiva 3M™ 4510, certificata CAT III, offre una protezione di tipo 5 contro le polveri pericolose e di tipo 6 contro gli spruzzi di liquidi. La tuta protettiva 3M 4510 soddisfa una serie di standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 Agenti infettivi, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polvere EN ISO 13982-1. Include un cappuccio a 2 pannelli ben coperto e una cerniera a 2 vie con patta antitempesta. La vita, i polsini e le caviglie elasticizzate assicurano comfort e una copertura che rimane al suo posto. Il materiale bianco e pulito è realizzato laminando una pellicola di polietilene su una base di morbido polipropilene non tessuto, a bassissima lanugine e resistente. Il rivestimento antistatico riduce le scariche elettrostatiche e contribuisce a minimizzare il rischio di scintille e accensioni. La tuta è leggera e morbida e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità, offrendo al contempo una leggera protezione dagli spruzzi chimici.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4510XL3M
EAN 4046719401611
UBB 500614557592
UNSPSC 46181503
N° Article du fabricant 4510XL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.