text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributore di nastro 3M H-10 H10


Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 è un'unità portatile, ad alto impatto e durevole, progettata specificamente per le applicazioni di sigillatura di scatole che utilizzano rotoli di nastro Scotch® Filament Tape.Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 offre comfort e controllo in un dispenser manuale leggero, costruito in plastica ad alto impatto

Numero articolo 6X321806
Larghezza massima del rullo (mm) 25
Marchio 3M
Model Scotch
Type 7000031087
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza massima del rullo (mm) 25
Marchio 3M
Model Scotch
Type 7000031087

Descrizione

Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 è un'unità portatile, ad alto impatto e durevole, progettata specificamente per le applicazioni di sigillatura di scatole che utilizzano rotoli di nastro Scotch® Filament Tape.Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 offre comfort e controllo in un dispenser manuale leggero, costruito in plastica ad alto impatto e progettato specificamente per la sigillatura di scatole. Questa struttura garantisce durata e portabilità, rendendolo la scelta ideale per gli ambienti di magazzino, spedizione e ufficio in cui si utilizzano nastri a filamento di larghezza ridotta. Grazie alla sua lama affilata in acciaio al carbonio, taglia facilmente rotoli di nastro in filamenti stretti fino a 12 mm (1/2 pollice) e larghi fino a 25 mm (1 pollice). La lama è incassata per una maggiore sicurezza. Un dispenser manuale di nastro adesivo Scotch® è uno strumento essenziale ovunque i prodotti vengano lavorati, riconfezionati o preparati per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, industria generale, medicale, ufficio, MRO, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, operazioni di spedizione di e-commerce e punti di distribuzione al dettaglio sono alcuni dei luoghi in cui si trovano questi utili strumenti. Oltre che per sigillare le scatole, sono utili anche per combinare, rinforzare, impacchettare e per altre operazioni. I dispenser manuali di nastro adesivo sono disponibili in peso e dimensioni adatte a quasi tutte le esigenze di produzione.
Mostra di piùMostra meno

Numeri di articolo

Numero articolo 6X321806
UBB 500667421100
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  H10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.