text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Support disc 76,2MMXM14 IN

Numero articolo 849933M
Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 76.2
Marchio 3M
Weight per piece (g) 589.6

Specifiche

Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 76.2
Marchio 3M
Weight per piece (g) 589.6
Type 7000045692

Descrizione

Il cuscinetto per dischi 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi Roloc e dei dischi in setola, fornendo il giusto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di rettifica. I nostri versatili tamponi per dischi funzionano con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici ad angolo retto e levigatrici rotative.Utilizzate i tamponi per dischi 3M™ Roloc™ per fissare in modo sicuro i dischi e i prodotti in setola Roloc. I nostri tamponi sono disponibili in vari diametri e livelli di durezza, per soddisfare i requisiti di molte applicazioni di smerigliatura diverse. La vite allinea il disco, invece di doverne allineare i bordi, rendendo il cambio del disco facile e veloce. Questi pad versatili funzionano con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici ad angolo retto e levigatrici rotative.

Numeri di articolo

Numero articolo 849933M
UBB 500614671435
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  84993
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.