text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Support disc 180MM


Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste e resiste a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestaz

Referência 5V884923
Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 180
Marchio 3M
Model EACH
Embalado por 15
Apenas embalagem completa

Especificações

Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 180
Marchio 3M
Model EACH

Descrição

Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste e resiste a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestazioni 3M™. Se abbinati ai dischi 3M Cubitron II, i nostri platorelli contribuiscono a rendere i processi più efficienti e a ridurre i costi.

Números do artigo

Referência 5V884923
EAN 4046719523856
UBB 500634252893
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 64862
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.