Support discs
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
Support discs
095843M
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
3M Support disc 125MMXM14&5/8IN.
Aggiungi come preferito
Numero articolo
095843M
Dispositivo di mantenimento
Thread
Dimensione del collegamento
M14
Diametro del disco abrasivo (mm)
127
Marchio
3M
Weight per piece (g)
1750
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dispositivo di mantenimento
Thread
Dimensione del collegamento
M14
Diametro del disco abrasivo (mm)
127
Marchio
3M
Weight per piece (g)
1750
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste ed è resistente a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestazioni 3M™. Se abbinati ai dischi 3M Cubitron II, i nostri platorelli contribuiscono a rendere i processi più efficienti e a ridurre i costi.
Numeri di articolo
Numero articolo
095843M
EAN
4001895836565
UBB
500614627148
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
09584