text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo 3M 150 x 7 x 22,23 mm


La mola 3M™ Silver a centro depresso è la nostra mola di tipo 27, progettata per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore che garantisce un taglio veloce e costante durante la rettifica e l'asportazione di materiale pesante su acciaio inossidabile, acciaio dolce, leghe aerospaziali e altro ancora.Per applicazioni di rettifica aggressive come smussatura, levigatura a fiamma, smerigliatura di saldature e lavorazione di bordi su una varietà di metalli, utilizzare la mola 3M™ Silver a centro depresso. La mola è dotata del nostro grano sagomato di precisione, che si frattura continuamente in punti e bordi super affilati che tagliano il metallo in modo netto, invece di sgrossare o scavare come fanno gli abrasivi tradizionali. Questo le permette di durare molto più a lungo rispetto agli abrasivi ceramici tradizionali, mantenendo un'elevata velocità di taglio nel corso della sua vita. Utilizzare con utensili e accessori progettati per mole a centro depresso. Per sicurezza, utilizzare sempre un utensile con una protezione approvata, secondo la norma DIN EN 12413 per gli abrasivi legati.

Objednací číslo 7Z580926
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 150
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Baleno po 1

Specifikace

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 150
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Marchio 3M
Codice merceologico 6805100000
Model T27

Popis

La mola 3M™ Silver a centro depresso è la nostra mola di tipo 27, progettata per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore che garantisce un taglio veloce e costante durante la rettifica e l'asportazione di materiale pesante su acciaio inossidabile, acciaio dolce, leghe aerospaziali e altro ancora.Per applicazioni di rettifica aggressive come smussatura, levigatura a fiamma, smerigliatura di saldature e lavorazione di bordi su una varietà di metalli, utilizzare la mola 3M™ Silver a centro depresso. La mola è dotata del nostro grano sagomato di precisione, che si frattura continuamente in punti e bordi super affilati che tagliano il metallo in modo netto, invece di sgrossare o scavare come fanno gli abrasivi tradizionali. Questo le permette di durare molto più a lungo rispetto agli abrasivi ceramici tradizionali, mantenendo un'elevata velocità di taglio nel corso della sua vita. Utilizzare con utensili e accessori progettati per mole a centro depresso. Per sicurezza, utilizzare sempre un utensile con una protezione approvata, secondo la norma DIN EN 12413 per gli abrasivi legati.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z580926
EAN 4054596443969
UBB 500697632619
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 51749
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.