text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Seamstrip 5313EC Nero 20mm x 10m


La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è un'estrusione solida e appiccicosa a base di gomma sintetica. La forza adesiva del 5313 è sufficiente a causare il cedimento coesivo del sigillante prima della perdita di adesione al substrato, quando viene tirato in tensione.3M™ Scotch-Weld™ Striscia sigillante preformata 5313 è di tipo non indu

Numero articolo 2F730770
Larghezza 20
Lunghezza (mm) 10
Marchio 3M
Model Scotch
Type 7000033722
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 20
Lunghezza (mm) 10
Marchio 3M
Model Scotch
Type 7000033722

Descrizione

La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è un'estrusione solida e appiccicosa a base di gomma sintetica. La forza adesiva del 5313 è sufficiente a causare il cedimento coesivo del sigillante prima della perdita di adesione al substrato, quando viene tirato in tensione.3M™ Scotch-Weld™ Striscia sigillante preformata 5313 è di tipo non indurente e mantiene le stesse proprietà e la stessa consistenza dopo l'invecchiamento in diversi ambienti, compresi gli agenti atmosferici.

Numeri di articolo

Numero articolo 2F730770
EAN 3134375038300
UBB 500667397102
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  53132010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.