text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro 3M VHB grigio 6 mm x 33 m


Sogna, progetta, consegna con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4936. È un adesivo acrilico multiuso di colore grigio, spesso 0,6 mm, con un'anima in schiuma conformabile. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una lunga durata. Offre flessibilità di progettazio

Article number 9T576706
Colore Grey
Larghezza 6
Resistente ai raggi UV
Spessore (mm) 0.6
Lunghezza (mm) 33
Packed per 1

Specifications

Colore Grey
Larghezza 6
Resistente ai raggi UV
Spessore (mm) 0.6
Lunghezza (mm) 33
Materiale Acrilico
Autoadesivo/amalgamante
Marchio 3M
Model VHB

Description

Sogna, progetta, consegna con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4936. È un adesivo acrilico multiuso di colore grigio, spesso 0,6 mm, con un'anima in schiuma conformabile. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una lunga durata. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare su una varietà di substrati ad alta e media energia superficiale e offre una buona resistenza ai plastificanti.Il nostro nastro 3M™ VHB™ è costituito da un adesivo acrilico durevole con proprietà viscoelastiche. Si tratta di un nastro biadesivo straordinariamente resistente che aderisce a un'ampia gamma di substrati, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, materiali compositi, plastica, acrilico, policarbonato, ABS, legno verniciato o sigillato e cemento. I nostri nastri adesivi offrono un'eccellente resistenza al taglio, conformabilità, adesione superficiale e resistenza alla temperatura. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni di diversi mercati, tra cui quello dei trasporti, degli elettrodomestici, dell'elettronica, dell'edilizia, delle insegne e degli espositori e dell'industria in generale. Incollano in modo affidabile una varietà di materiali con forza e velocità per applicazioni permanenti. Applicazioni consigliate: Materiale decorativo e finiture, targhette e loghi, display elettronici, pannello a telaio, rinforzo a pannello Il nastro 3M™ VHB™ 4936 appartiene alla famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4941. Utilizza un adesivo acrilico multiuso su entrambi i lati di un nucleo di schiuma conformabile. La combinazione di resistenza, conformabilità e adesione fa di questa famiglia uno dei nastri 3M™ VHB™ più capaci e completi. È stato progettato specificamente per una buona adesione a metalli, vetro e altri materiali a media e alta energia superficiale. Inoltre, offre una buona resistenza alla plastificazione. Le applicazioni di questo nastro includono l'incollaggio di irrigidimenti, la sigillatura di lenti in policarbonato su LCD, finestre su pannelli di controllo verniciati e il montaggio di canali di cablaggio in vinile e canaline. Un nastro di schiuma non convenzionale Abbiamo inventato i nastri 3M™ VHB™ nel 1980, primi nel loro genere. Questi nastri unici combinano la conformabilità con un legame forte e permanente. Il risultato è una famiglia di nastri straordinariamente resistenti che aderiscono a un'ampia gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è una comprovata alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di fissaggio meccanico. Grattacieli, telefoni cellulari, cartelli autostradali elettronici, frigoriferi, finestre architettoniche e altro ancora si affidano a questo nastro adesivo speciale per una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro affidabile e fidato offre un'adesione costante, una durata eccezionale e un'eccellente resistenza ai solventi e all'umidità. 3M è al fianco di tutti i suoi prodotti ed è a disposizione per fornirvi una guida alla progettazione e un supporto tecnico quando ne avete bisogno.Affidabilità comprovata dai nastri 3M™ VHB™Il nastro 3M™ VHB™ offre un legame duraturo in un modo che i dispositivi di fissaggio meccanici non possono offrire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e fornendo una resistenza immediata alla manipolazione. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con il nastro 3M™ VHB™ è un processo più rapido rispetto alla foratura, al fissaggio o all'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra versatile linea di nastri può essere utilizzata all'interno o all'esterno in una varietà di applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne, l'elettronica, l'edilizia e innumerevoli altre applicazioni industriali. Resistente agli agenti chimici, stabile ai raggi UV e alle temperature, il nastro 3M™ VHB™ può sopportare dal caldo di Dubai al freddo del Canada. L'esclusiva chimica acrilica è estremamente durevole e resistente ai cambiamenti nel tempo, rendendo questo nastro duraturo e potente di cui ci si può fidare.Portare in superficie idee migliori attraverso la scienza e l'innovazioneNella nostra Divisione Adesivi e Nastri Industriali 3M, applichiamo la scienza dell'adesione per fornire soluzioni innovative che migliorano i processi di progettazione e produzione delle aziende di tutto il mondo. In definitiva, le nostre tecnologie aiutano clienti come voi a fornire prodotti competitivi al mercato in modo più rapido ed efficiente.

Article numbers

Article number 9T576706
EAN 4001895594724
UBB 500667728025
UNSPSC 31201500
Manufacturer article nr  4936P6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.