text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ruban adhesif double face 25MMX50M


Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, di colore bianco su un supporto di carta bianca con logo 3M verdeAderisce a superfici lisce, ruvide o strutturate con il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 ad alta adesività e adesione immediata. Il nostro nastro è reali

Numéro d'article 2M858310
Couleur Blanc
Largeur 25
Épaisseur (mm) 0.26
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur 25
Épaisseur (mm) 0.26
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 50
Matériau PVC
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Type 7000124692

La description

Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, di colore bianco su un supporto di carta bianca con logo 3M verdeAderisce a superfici lisce, ruvide o strutturate con il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 ad alta adesività e adesione immediata. Il nostro nastro è realizzato con adesivo 375, è resistente ai solventi e ha un supporto in PVC. Il nastro è inoltre di colore bianco su un supporto di carta bianca con logo 3M verde.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M858310
EAN 4001895910777
UBB 500667893431
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 908725
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.