text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Packing tape 12MMX66M


Il nastro adesivo Scotch® Box Sealing Tape 371 chiude in modo sicuro un'ampia gamma di materiali per scatole e cartoni, compreso il cartone ondulato. Il supporto in polipropilene, resistente all'umidità, resiste all'abrasione, agli agenti chimici e ai graffi, per rimanere forte durante il processo di spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide per garantire una tenuta duratura. Questo nastro è adatto per l'uso su contenitori con fessure regolari (RSC) fino a 70 libbre di peso. Il nastro Scotch® Box Sealing Tape 371 ha un supporto in polipropilene orientato biassialmente con adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza allo strappo dei bordi e alla rottura. È conforme alle norme ambientali ASTM D1974-92. Il nastro sigillante per impieghi medi, noto anche come nastro da imballaggio o nastro adesivo, è progettato per chiudere in modo sicuro i contenitori a fessura regolare (RSC) e gli imballaggi utilizzati per il trasloco, la spedizione e la distribuzione. La durata e l'elevata tenuta di questo nastro sono particolarmente efficaci su cartone ondulato e fibra riciclata. Grazie alla sua economicità e affidabilità, il nastro sigillante per impieghi medi è molto apprezzato dai produttori di alimenti e bevande, articoli sportivi, tubazioni, strutture metalliche, componenti automobilistici e mobili.

Numero articolo 37112T3M
Colore Altro
Larghezza 12
Lunghezza (mm) 66
Autoadesivo/amalgamante
Marchio 3M
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Larghezza 12
Lunghezza (mm) 66
Autoadesivo/amalgamante
Marchio 3M
Weight per piece (g) 6324
Codice merceologico 39191015

Descrizione

Il nastro adesivo Scotch® Box Sealing Tape 371 chiude in modo sicuro un'ampia gamma di materiali per scatole e cartoni, compreso il cartone ondulato. Il supporto in polipropilene, resistente all'umidità, resiste all'abrasione, agli agenti chimici e ai graffi, per rimanere forte durante il processo di spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide per garantire una tenuta duratura. Questo nastro è adatto per l'uso su contenitori con fessure regolari (RSC) fino a 70 libbre di peso. Il nastro Scotch® Box Sealing Tape 371 ha un supporto in polipropilene orientato biassialmente con adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza allo strappo dei bordi e alla rottura. È conforme alle norme ambientali ASTM D1974-92. Il nastro sigillante per impieghi medi, noto anche come nastro da imballaggio o nastro adesivo, è progettato per chiudere in modo sicuro i contenitori a fessura regolare (RSC) e gli imballaggi utilizzati per il trasloco, la spedizione e la distribuzione. La durata e l'elevata tenuta di questo nastro sono particolarmente efficaci su cartone ondulato e fibra riciclata. Grazie alla sua economicità e affidabilità, il nastro sigillante per impieghi medi è molto apprezzato dai produttori di alimenti e bevande, articoli sportivi, tubazioni, strutture metalliche, componenti automobilistici e mobili.

Numeri di articolo

Numero articolo 37112T3M
EAN 8000280101895
UBB 500614730678
UNSPSC 31201517
Nr articolo produttore  37112T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.