Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel canale uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 36 dB. Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono disponibili in versione con e senza cavo. I nostri tappi per le orecchie sono indossati da molti lavoratori, in quanto soddisfano i rapidi controlli di conformità, pur essendo super morbidi e confortevoli. Hanno una consistenza liscia per il comfort nell'orecchio e sono realizzati con una formulazione avanzata di schiuma a lento recupero per essere indossati tutto il giorno. Questi tappi per orecchie a taglia unica sigillano in modo efficace e confortevole il condotto uditivo, fornendo un'attenuazione superiore adatta a molte applicazioni ad alto rumore. Forniscono una riduzione del rumore fino a 36 dB SNR e sono completamente testati e approvati secondo la norma EN 352-2. Il modello è compatibile con il sistema di convalida a doppio orecchio 3M™ E-A-RFit™ ed è disponibile come tappo con sonda.