text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Mola 6223J Rosso 50 x 150 mm

Numero articolo 653213M
Larghezza 50
Forma Rettangolare
Lunghezza (mm) 150
Per macchina di rettifica
Marchio 3M

Specifiche

Larghezza 50
Forma Rettangolare
Lunghezza (mm) 150
Per macchina di rettifica
Marchio 3M
Weight per piece (g) 100

Descrizione

La mola diamantata flessibile 3M™ 6223J è un utensile diamantato a taglio rapido e di lunga durata, dotato di piedini in gomma per evitare lo scivolamento su superfici lisce. La nostra mola diamantata è stata progettata per un facile utilizzo, per sfaccettare e affilare con precisione gli utensili da taglio. Utilizzate la mola diamantata flessibile 3M™ 6223J per rifinire, lucidare, sfumare e sbavare. È un utensile facile da usare, di taglio rapido e di lunga durata, realizzato con un abrasivo diamantato flessibile a grana micrometrica legato al nichel. La nostra mola 6223J è dotata di piedini in gomma, per evitare lo slittamento su superfici lisce. Offre sfaccettature di precisione e affilatura di utensili da taglio come scalpelli, lame, coltelli, cesoie e utensili in carburo.

Numeri di articolo

Numero articolo 653213M
EAN 4054596250734
UBB 500614594884
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  65321
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.