text.skipToContent text.skipToNavigation

Elmetto di sicurezza 3M H-700NVI Peltor Bianco


Cappelli rigidi 3M™ Serie H700 è la nostra serie di cappelli rigidi leggeri con fasce antisudore in plastica e fasce ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e un'imbracatura per la testa che può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità. Per una protezione della testa comoda, robusta e leggera, in grado di resistere all

Numero articolo 0Z501269
Colore White
Modello Stile berretto
Peso (g) 350
Regolazione Altro
Dimensioni (mm) 530 - 620
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Modello Stile berretto
Peso (g) 350
Regolazione Altro
Dimensioni (mm) 530 - 620
Materiale Polietilene (PE)
Con fascia antisudore
Sospensione 6 punti
Alta visibilità (colori di segnalazione)
Con protezione per il collo No
Con schermo facciale No
Con paraorecchie No
Testato VDE No
Model H-700NVI

Descrizione

Cappelli rigidi 3M™ Serie H700 è la nostra serie di cappelli rigidi leggeri con fasce antisudore in plastica e fasce ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e un'imbracatura per la testa che può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità. Per una protezione della testa comoda, robusta e leggera, in grado di resistere alle basse temperature, utilizzate i cappelli rigidi 3M™ Serie H700. La fascia ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione pinlock o a cricchetto e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Nr articolo produttore  H700NVI
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.