Food & Dairy machine building
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
Flap discs
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
Flap discs
2E451369
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
3M Flap disc 566A 180MM P080
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E451369
Diametro
180
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Altro
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo FEPA
80
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
180
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Altro
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo FEPA
80
Marchio
3M
Model
566A
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.
Numeri di articolo
Numero articolo
2E451369
EAN
5902658650437
UBB
500634247042
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
65043