Flap discs
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Flap discs
2O610230
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
3M Flap disc 566A 180MM P060
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2O610230
Diametro
180
Tipo
Disco
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo FEPA
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
180
Tipo
Disco
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo FEPA
60
Marchio
3M
Codice merceologico
68051000
Model
566A
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.
Numeri di articolo
Numero articolo
2O610230
EAN
5902658650468
UBB
500634248032
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
65046