text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Flap disc 566A 125MM P120


Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.

Artikelnummer 0A967668
Larghezza 136
Diametro 125
Tipo Disco
Materiale del supporto Altro
Tipo di particelle Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Larghezza 136
Diametro 125
Tipo Disco
Materiale del supporto Altro
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio 3M
Codice merceologico 68051000
Model 566A
Type Flap Disc

Omschrijving

Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A967668
EAN 5902658650369
UBB 500634245483
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65036
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.