text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Flap disc 566A 115MM P120


Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.

Numero articolo 2T077749
Diametro 115
Tipo Disco
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo FEPA 120
Marchio 3M
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo FEPA 120
Marchio 3M
Codice merceologico 68051000
Model 566A
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.

Numeri di articolo

Numero articolo 2T077749
EAN 5902658650321
UBB 500634248867
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  65032
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.