Flap discs
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
Flap discs
3S972673
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
3M Flap disc 566A 115MM P060
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3S972673
Diametro
115
Tipo
Disco
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo FEPA
60
Marchio
3M
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
115
Tipo
Disco
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo FEPA
60
Marchio
3M
Model
566A
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco lamellare 3M™ 566A offre un sistema versatile con un solo disco per le applicazioni di lavorazione dei metalli in cui è richiesta la durata per la smerigliatura di peso medio, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. I nostri dischi 566A sono utilizzabili con una smerigliatrice angolare e forniscono una soluzione di smerigliatura e miscelazione in un'unica fase.Utilizzate il disco lamellare 3M™ 566A, dotato di zirconia di allumina autoaffilante che offre una maggiore longevità e una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio. Utilizzati su una smerigliatrice ad angolo retto, i nostri dischi 566A sono un sistema unico per smerigliare e sfumare. Il robusto supporto in poliestere-cotone con peso a Y offre flessibilità e supporta un taglio veloce nelle applicazioni di smerigliatura e finitura a media e alta pressione.
Numeri di articolo
Numero articolo
3S972673
EAN
5902658650260
UBB
500634246218
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
65026