text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

3M Kartáček 339SM 30X15X6MM PEG


La ruota lamellare 3M™ 339 presenta lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio con peso X. Le nostre ruote lamellari sono montate in resina su un mandrino. Utilizzate la ruota lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio con peso X, montate su mandrino in resina.

Objednací číslo 644843M
Šířka 15
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 15
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 1039.8
HS kód 68051000
Type 7000033210

Popis

La ruota lamellare 3M™ 339 presenta lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio con peso X. Le nostre ruote lamellari sono montate in resina su un mandrino. Utilizzate la ruota lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio con peso X, montate su mandrino in resina.

Čísla materiálu

Objednací číslo 644843M
EAN 4046719336494
UBB 500614661378
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 64484
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.