text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Finishing paper 314D 38X25M P180


3M™ Utility Cloth Roll 314D è il nostro foglio abrasivo leggero in tessuto che utilizza abrasivo all'ossido di alluminio ed è disponibile in diverse gradazioni. Il supporto in tessuto è flessibile e resistente per resistere all'uso intenso ed è adatto a molte attività tipiche di sbavatura, sfumatura e riparazione.Per sbavare, sfumare e riparare in modo

Numero articolo 1Z172960
Marchio 3M
Useful length 2500
Width (mm) 38
Model RLS
Confezionato per 1

Specifiche

Marchio 3M
Useful length 2500
Width (mm) 38
Model RLS

Descrizione

3M™ Utility Cloth Roll 314D è il nostro foglio abrasivo leggero in tessuto che utilizza abrasivo all'ossido di alluminio ed è disponibile in diverse gradazioni. Il supporto in tessuto è flessibile e resistente per resistere all'uso intenso ed è adatto a molte attività tipiche di sbavatura, sfumatura e riparazione.Per sbavare, sfumare e riparare in modo efficiente le finiture metalliche, utilizzate il rotolo 3M™ Utility Cloth 314D. I nostri rotoli di tessuto possono essere utilizzati anche su legno e plastica. Sono dotati di un abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido, disponibile in diverse gradazioni. I rotoli di tessuto sono flessibili e durevoli, progettati per resistere all'uso intensivo. Le strisce possono essere strappate a misura e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per adattarsi a cilindri o piegate per raggiungere angoli e punti stretti che altrimenti risulterebbero inaccessibili. Utilizzate i panni 314D per la levigatura a mano in un'ampia gamma di attività e applicazioni. Sono disponibili in una pratica confezione facile da trasportare.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z172960
EAN 4046719185306
UBB 500634238884
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  62877
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.