text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Filtro vapore 2125 Bianco


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.I filtri particolati 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro più adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.

Numero articolo 21253M
Tipo di connessione Baionetta
Tipo di costruzione Tampone filtrante
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico
Protegge dai gas acidi No
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di connessione Baionetta
Tipo di costruzione Tampone filtrante
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico
Protegge dai gas acidi No
Protegge dall'ammoniaca No
Protegge dalla metilammina No
Protegge dalla formaldeide No
Protegge dal mercurio No
Protegge dal cloro No
Protegge dal cloruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di zolfo No
Protegge dall'idrogeno solforato No
Protegge dal fluoruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di cloro No
Marchio 3M
Weight per piece (g) 19.844
Codice merceologico 90200090

Descrizione

I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.I filtri particolati 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro più adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.

Numeri di articolo

Numero articolo 21253M
UBB 500614552700
UNSPSC 40161500
Nr articolo produttore  2125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.