Fiber discs
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
Deburring
Fiber discs
4X937315
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
3M Disco in fibra Cubitron™ II 987 C dm 115 mm granulazione 60+ acciaio inox ceramica
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4X937315
Numero massimo di giri (1/min)
13200
Diametro
115
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Fibra vulcanizzata
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
13200
Diametro
115
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Fibra vulcanizzata
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
60
Schema di foratura
Foro a forma di stella
Model
Cubitron II; 987C
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 987C offre una velocità di taglio superiore, una maggiore durata e una vita più lunga rispetto ad altri dischi in fibra e dischi abrasivi. I nostri dischi utilizzano la grana 3M Precision Shaped Grain combinata con un supporto in fibra rigida per aumentare la produttività nelle operazioni medio-pesanti.Utilizzate 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C per generare velocità di taglio eccezionalmente elevate con una minore pressione, consentendo agli operatori di portare a termine i lavori più difficili con il minimo affaticamento. I nostri dischi per impieghi gravosi sono ideali per la rimozione di saldature, la smussatura, la smerigliatura e la sfumatura.Un coadiuvante di smerigliatura sul disco lo rende un prodotto eccezionale per tutti i tipi di metallo. Aiuta a mantenere il disco più freddo sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore come le leghe di nichel e il titanio, riducendo lo scolorimento e l'ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da stress legate al calore. Contengono la grana 3M Precision Shaped Grain, che si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché scavarlo o tagliarlo come gli abrasivi tradizionali. I nostri dischi sono dotati di un supporto rigido e resistente in fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di smerigliatura più difficili. Sono ideali per la rimozione di incrostazioni, buchi e imperfezioni.
Numeri di articolo
Numero articolo
4X937315
UBB
500634214869
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
27645
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare