text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber disc 80+ 180MM


3M™ Fibre Disc 782C è un disco in fibra progettato per un taglio ultra-rapido su acciaio al carbonio. Questi dischi sono dotati della nostra tecnologia abrasiva avanzata, 3M Precision Shaped Grain. Il supporto in fibra rigida e il forte legame con la resina garantiscono durata e resistenza allo strappo. Questi dischi sono compatibili con le placchette e

Numero articolo 7E896940
Diametro 180
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio 3M
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 180
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio 3M
Model 782C

Descrizione

3M™ Fibre Disc 782C è un disco in fibra progettato per un taglio ultra-rapido su acciaio al carbonio. Questi dischi sono dotati della nostra tecnologia abrasiva avanzata, 3M Precision Shaped Grain. Il supporto in fibra rigida e il forte legame con la resina garantiscono durata e resistenza allo strappo. Questi dischi sono compatibili con le placchette e i mozzi 3M (venduti separatamente).Progettato per un taglio ultra-rapido sull'acciaio al carbonio, il disco in fibra 3M™ 782C offre taglio, durata e facilità d'uso eccezionali. I nostri dischi rappresentano un notevole passo avanti in termini di prestazioni rispetto ai dischi in fibra convenzionali. L'avanzata tecnologia abrasiva li rende una scelta eccellente per le applicazioni più difficili, tra cui la rimozione di saldature, la sfumatura e la rifinitura.Prestazioni di alto livello per applicazioni su acciaio al carbonioEquilibrare i costi e la resa selezionando l'abrasivo con la giusta quantità di taglio e durata. Questi dischi contengono grani sagomati di precisione (PSG) per ottimizzare l'equilibrio tra velocità e durata per molte operazioni sull'acciaio al carbonio. La costruzione del disco comprende un supporto in fibra rigida e un forte legame di resina che garantiscono durata e resistenza allo strappo, che insieme alla grana abrasiva a taglio rapido consente agli operatori di completare un maggior numero di pezzi per disco e richiede un minor numero di sostituzioni del disco. L'eccezionale durata e il taglio del 782C lo rendono uno dei migliori dischi da smerigliatura 3M per gli ambienti ad alta produzione, offrendo vantaggi significativi rispetto ai dischi in fibra convenzionali. Nei lavori in cui un disco in fibra di livello superiore potrebbe essere sottoutilizzato, ma la produttività è ancora il vostro obiettivo principale, questi dischi in fibra offrono una resa eccezionale. Sono una scelta eccellente per una serie di applicazioni, tra cui la smussatura dei bordi, la bisellatura, la sbavatura e la rimozione delle saldature.Aumentare la produzione con i dischi 3M Precision Shaped GrainSviluppati per migliorare la resa nella rimozione di materiale da leggero a pesante, i dischi 3M Precision Shaped Grain consentono agli operatori di portare a termine i lavori più difficili più velocemente e con meno fatica. Poiché la grana si consuma in modo uniforme e rimane affilata, gli abrasivi PSG durano molto più a lungo delle loro controparti ceramiche convenzionali, garantendo prestazioni elevate e prolungate nelle applicazioni di produzione.Per ottenere questo livello di prestazioni, gli ingegneri 3M applicano una tecnologia proprietaria di micro-replicazione per creare strutture triangolari precise di grani di abrasivo ceramico 3M, quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi affilati. Questi picchi ultra-affilati tagliano il metallo in modo netto, anziché scalfirlo o “ararlo” come fanno gli abrasivi convenzionali, e si auto-affilano continuamente man mano che le punte si staccano.Suggerimenti per un uso ottimaleI dischi in fibra sono abrasivi per impieghi gravosi dotati di un supporto rigido e resistente in fibra vulcanizzata che resiste all'usura e può gestire le applicazioni di smerigliatura più difficili. Per ottenere prestazioni ottimali, questi dischi devono essere utilizzati con un platorello di densità adeguata all'applicazione: un platorello di densità inferiore per le applicazioni di smerigliatura più leggere e un platorello di densità superiore per le applicazioni di smerigliatura più pesanti. L'uso del platorello corretto per l'applicazione garantisce la riaffilatura del minerale abrasivo, massimizzando la durata dell'abrasivo stesso.3M progettato per la massima produttivitàGli ingegneri di 3M Abrasives conoscono la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per l'industria della lavorazione dei metalli e del legno e offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli, in grado di soddisfare i lavori più difficili. Il disco in fibra 782C è stato progettato per consentire agli operatori di portare la produzione a un livello superiore, completando più lavoro in meno tempo. È un ottimo esempio di come la scienza 3M fornisca soluzioni avanzate per aiutare le aziende industriali a operare in modo più rapido, migliore ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo 7E896940
UBB 500679183961
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  51499
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.