text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber disc 60+ 100MM


3M™ Fibre Disc 787C è un disco in fibra dotato della nostra tecnologia abrasiva avanzata, 3M Precision Shaped Grain. Questi dischi hanno un supporto in fibra rigida e un forte legame con la resina che ne garantisce la durata e la resistenza allo strappo. Sono costruiti con un coadiuvante di smerigliatura e sono progettati per un taglio ultra-rapido.Util

Numero articolo 9R953895
Diametro 100
Tipo Disco
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M
Model 787C
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 100
Tipo Disco
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M
Model 787C
Type Fiber Disc

Descrizione

3M™ Fibre Disc 787C è un disco in fibra dotato della nostra tecnologia abrasiva avanzata, 3M Precision Shaped Grain. Questi dischi hanno un supporto in fibra rigida e un forte legame con la resina che ne garantisce la durata e la resistenza allo strappo. Sono costruiti con un coadiuvante di smerigliatura e sono progettati per un taglio ultra-rapido.Utilizzate il disco in fibra 3M™ 787C per ottenere prestazioni superiori ai dischi in fibra convenzionali.I nostri dischi in fibra offrono un taglio ultra-rapido che li rende una scelta eccellente per la rimozione di saldature, la miscelazione e la rifinitura di acciaio inossidabile e leghe ad alto tenore di nichel. La soluzione avanzata per le applicazioni più difficiliEquilibrare i costi e la resa selezionando l'abrasivo con la giusta quantità di taglio e durata. 787C contiene l'esatta quantità di grani sagomati di precisione (PSG) necessaria per ottimizzare l'equilibrio tra velocità e durata in applicazioni complesse, dalla smerigliatura alla sbavatura. Un coadiuvante di rettifica è incorporato per mantenere il disco e il pezzo in lavorazione freddi e prolungare ulteriormente la durata del disco. La costruzione del disco comprende un supporto in fibra rigida e un forte legame con la resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi. La durata e il taglio eccezionali di questi dischi in fibra 787C ne fanno uno dei migliori dischi da sbavo 3M per gli ambienti ad alta produzione, offrendo vantaggi significativi rispetto ai dischi in fibra convenzionali. Nei lavori in cui un disco in fibra di livello superiore potrebbe essere sottoutilizzato, ma la produttività è ancora il vostro obiettivo principale, questi dischi in fibra offrono una resa eccezionale.Aumentare la produzione con la grana 3M Precision ShapedSviluppata per migliorare la resa nella rimozione di materiale leggero e pesante, la grana 3M Precision Shaped consente agli operatori di portare a termine i compiti più difficili più velocemente e con meno fatica. Si consuma in modo uniforme e, poiché l'abrasivo stesso rimane più fresco e affilato, gli abrasivi PSG durano molto più a lungo delle loro controparti ceramiche convenzionali, garantendo prestazioni elevate e prolungate nelle applicazioni di produzione.Per ottenere questo livello di prestazioni, gli ingegneri 3M applicano la tecnologia proprietaria di micro-replicazione per creare precise strutture triangolari di grani di abrasivo ceramico 3M™, quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi affilati. Questi picchi ultra-affilati tagliano il metallo in modo netto, anziché scalfirlo o “ararlo” come fanno gli abrasivi convenzionali, e si auto-affilano continuamente man mano che le punte si staccano.Suggerimenti per un uso ottimaleI dischi in fibra sono abrasivi per impieghi gravosi, dotati di un supporto rigido e resistente in fibra vulcanizzata che resiste all'usura e può gestire le applicazioni di smerigliatura più difficili. Per ottenere prestazioni ottimali, il disco deve essere utilizzato con un platorello di densità adeguata all'applicazione: un platorello di densità minore per le applicazioni di smerigliatura più leggere e un platorello di densità maggiore per le applicazioni di smerigliatura più pesanti. L'uso del platorello corretto per l'applicazione garantisce la riaffilatura del minerale abrasivo, massimizzando la durata dell'abrasivo.3M Progettato per una produttività di puntaGli ingegneri di 3M Abrasives conoscono la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per l'industria della lavorazione dei metalli e del legno e offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli, in grado di soddisfare i lavori più difficili. Il disco in fibra 787C è stato progettato per consentire agli operatori di portare la produzione a un livello superiore, completando più lavoro in meno tempo. È un ottimo esempio di come la scienza 3M fornisca soluzioni avanzate per aiutare le aziende industriali a operare in modo più rapido, migliore ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo 9R953895
UBB 500679184951
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  51502
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.