Cleaning discs
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
Cleaning discs
075803M
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
3M Disco setola BD-ZB dm 115 mm Cubitron granulazione 50+ 12000 min-¹
Aggiungi come preferito
Numero articolo
075803M
Numero massimo di giri (1/min)
12000
Diametro
115
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
12000
Diametro
115
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
50
Marchio
3M
Weight per piece (g)
1814.3
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi di setola Scotch-Brite™ sono caratterizzati da una grana abrasiva in ceramica e da setole modellate e flessibili che garantiscono un contatto maggiore con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e mantengono le proprietà abrasive per tutta la durata del disco. I nostri dischi in setola rimuovono vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da aree di grandi dimensioni.Utilizzate i dischi in setola Scotch-Brite™, progettati per durare più a lungo dei dischi a filo e di altri dischi abrasivi. I nostri dischi in setola funzionano bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. In condizioni di utilizzo normale, le setole flessibili rimangono in posizione sicura e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Questi dischi non contengono filamenti metallici, per una maggiore sicurezza.Questi dischi sono caratterizzati dalla miscela di ossido di alluminio ceramico 3M™, un minerale ceramico progettato con un processo che migliora la tenacità e la durezza della grana, per prestazioni di alto livello. La miscela ceramica di ossido di alluminio è progettata per fratturarsi frequentemente e supera gli abrasivi in ossido di alluminio sia in termini di velocità di taglio che di durata. Perfetti per l'asportazione da moderata a pesante e per la finitura, gli abrasivi ceramici sono costruiti per tagliare velocemente e per gestire applicazioni con calore e stress intensi.Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati in una matrice di fibre non tessute. La combinazione di abrasivi e materiale non tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è fresco e resistente al carico, il che consente ai minerali abrasivi di tagliare ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre.
Numeri di articolo
Numero articolo
075803M
UBB
500614716735
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
07580