Non Woven
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
Non Woven
611673M
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
3M Disco per pulizia e strisce 75 x 25 x 6 mm PEG
Aggiungi come preferito
Numero articolo
611673M
Diametro
75
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Tessuto non tessuto
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
75
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Tessuto non tessuto
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Finezza del tessuto non tessuto
Extra coarse
Marchio
3M
Weight per piece (g)
1007.9
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip utilizza un abrasivo di lunga durata che combina carburo di silicio minerale con fibre di nylon non tessute, utilizzando una resina che si dissolve e si rompe nel tempo. I nostri dischi sono progettati per pulire in modo aggressivo senza alterare il materiale di base.Utilizzate il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip per rimuovere in modo aggressivo la vernice e la ruggine da giunture, stipiti delle porte, gocciolatoi, saldature a pressione e altre aree ristrette.I nostri dischi sono dotati del sistema di fissaggio Roloc, che consente di cambiare il disco in modo facile e veloce, ideale per i processi di finitura in più fasi. Il disco si monta rapidamente sul supporto e sul cuscinetto* che, successivamente, si aggancia agli utensili abrasivi come le smerigliatrici e le levigatrici a disco ad angolo retto.I dischi legano il carburo di silicio e le fibre di nylon non tessute utilizzando una resina che si dissolve e si rompe nel tempo, aiutando l'abrasivo a rimanere forte e resistente al calore.Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto tagliente che viene comunemente utilizzato per applicazioni a bassa pressione come la preparazione della vernice. Si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio, producendo una finitura superiore. Il minerale extra grossolano (XCS) lavora duramente per rimuovere la corrosione indesiderata e le imperfezioni da una varietà di substrati. Rimuove in modo aggressivo la vernice e la ruggine da giunture, stipiti delle porte, gocciolatoi, saldature a pizzico e altre aree difficili da raggiungere.La tecnologia non tessuta rende gli abrasivi industriali Scotch-brite unici nel loro genere. La tecnologia non-tessuto rende gli abrasivi industriali Scotch-brite unici nel loro genere: combiniamo fili, resina e minerale abrasivo per formare una rete spessa e aperta. La natura elastica delle fibre risponde ai contorni e rimuove efficacemente bave, sporco e contaminanti indesiderati, mantenendo la geometria del pezzo, riducendo così la rilavorazione e aumentando la produttività. Gli spazi vuoti nel nastro consentono la fuoriuscita dei trucioli, in modo che i detriti non intasino il minerale. Le fibre del nastro si rompono continuamente con l'uso per rivelare il minerale fresco per una consistenza eccezionale, prestazioni di taglio superiori e una durata estremamente lunga. Dalla rifinitura estetica alla sfumatura delle saldature, alla sbavatura e altro ancora, gli abrasivi Scotch-Brite lavorano velocemente e offrono risultati costanti, pezzo dopo pezzo.*Venduti separatamente
Numeri di articolo
Numero articolo
611673M
EAN
4046719750863
UBB
500614751203
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
61167